リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ルーズリーフ
ツイストリング・ノート専用リーフ(メモサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(40枚)
注文コード
76143627
品番
N-1660S
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
N-1661専用の交換用リーフです。
サイズ
メモサイズ
穴数
8穴
材質
上質紙
枚数
40
縦(mm)
120
横(mm)
71
罫
5mm方眼罫
商品説明動画
ツイストリング・ノート
参考になった