MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126

特長

MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126
MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126
MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126
MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126
MO-L003-WH LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146126

LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイトMO-L003-WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146126
品番
MO-L003-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。

用途
ライトまでこだわりたい空間に。
セット内容
電球、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
64×64×142
色
ホワイト
質量(g)
40
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
4
口金
E26
全光束(Lm)
560
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.068
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする