曜日別特売
MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151

特長

MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151
MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151
MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151
MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151
MO-L002-WH LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ 76146151

LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146151
品番
MO-L002-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
¥1,700

きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。

用途
ライトまでこだわりたい空間に。
セット内容
電球、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
95×95×135
色
ホワイト
質量(g)
55
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
8
口金
E26
全光束(Lm)
988
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.117
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする