MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160

 

MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160
MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160
MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160
MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160
MO-L001-YL LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー ライフオンプロダクツ 76146160

LEDフィラメント電球 MO-L001 イエローMO-L001-YL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146160
品番
MO-L001-YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
¥1,520

きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。

用途
ライトまでこだわりたい空間に。
セット内容
電球、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
60×60×104
色
イエロー
質量(g)
29
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
4
口金
E26
全光束(Lm)
524
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.068
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする