バーシロンA-60-Nチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15m) 内径(Φmm)1.6 チューブ内径(Φmm)1.6 外径(Φmm)4.9〜5.0 注文コード76147093 品番06404-14
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内径・チューブ内径・外径など10種類から選べます 他の種類を見る

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。

内径(Φmm)1.6 外径(Φmm)4.9〜5.0 長さ(m)15.2 適合(ポンプヘッド)L/S14 材質バーシロン 温度範囲(℃)-51〜135 滅菌オートクレーブ滅菌可能 肉厚inch(mm)1/16(1.6) チューブ内径(Φmm)1.6 アズワン品番1-1973-02 最低使用温度(℃)-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする