曜日別特売
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755

43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755
43292 USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 76157755

USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード76157755品番43292
参考基準価格(税別)¥6,236販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号をHDMIのモニターに出力可能。 最大解像度4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRに対応。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 繋ぐだけですぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

その他
【線材】32AWG
寸法(mm)
USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12
ブラック
円形
規格
HDMI2.0
接点構成
【コネクタ】黄銅
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-20 ~ 70
材質(シース)
PVC
保存温度(℃)
-25 ~ 85
最大解像度
4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス
屈曲半径R(mm)
最小60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
5
材質(コネクタ)
金メッキ
帯域幅(Gbps)
18
遮蔽
銅編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
PVC、ABS
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする