ST5B1 高性能オイル吸着材 Spill Tackle 76159241

ST5B1 高性能オイル吸着材 Spill Tackle 76159241
ST5B1 高性能オイル吸着材 Spill Tackle 76159241

高性能オイル吸着材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(kg)
2.2
注文コード
76159241
品番
ST5B1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

Spill Tackleは、再生可能な農業・林業由来の有機素材から製造されており、吸着した炭化水素系流体とともに生分解します。
環境にやさしい素材
接触と同時に吸着
広範囲への散布が容易
USDA BioPreferred認証(サスティナブル)
水面に浮いた石油系液体も吸着
吸着力は1Kgあたり約3.3~4.2L(クレイ系吸着材の約4~6倍)

用途
・機械設備・車両整備時の油漏れ対策
・工場・倉庫・整備工場などでの油・液体の吸着回収
・フォークリフトや建設機械などの作動油漏れの処理
・床面にこぼれた潤滑油・燃料・油脂類の吸着
・事故・災害時の油流出対策
容量(kg)
2.2
注意
※本製品は油類などの液体を吸着するための産業用資材です。
※使用後の吸着材は各自治体および事業所の廃棄基準に従って処理してください。
※用途以外には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする