付属品リモコン(1)リモコン用乾電池(2)取扱説明書(1)電源コード(1)組み立て部品(一式)転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約24.5(テレビスタンド含む)消費電力(W)260 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):30(15+15)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1453×892×303機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル65V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)190パネルVA×ミニLED画面寸法(mm)幅:1428、高さ:804、対角:1639HDMI規格端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)発売年2025年