※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSH-30-5050 ゴールドリフター ラボジャッキ(ジャッキアップ式) 東正車輛 76159413 GSH-30-5050 ゴールドリフター ラボジャッキ(ジャッキアップ式) 東正車輛 76159413

ゴールドリフター ラボジャッキ(ジャッキアップ式)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76159413 品番 GSH-30-5050
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

油漏れ、自然降下の心配がいりません。
手動での微調整が可能です。
研究室やクリーンルームに最適。

積載荷重(kg)300 最高位(mm)362 最低位(mm)162 用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに ストローク200 方式30°台形ネジの手動回転方式 回転数上昇/約40回 テーブル寸法(W×L)(mm)500×500 自重(kg)約32
関連資料:図面資料(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※昇降工具として、対辺17ラチェットレンチ・スパナをご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする