- 性能
- 省エネ基準達成率(目標年度2038年度)/1.02
- 質量(kg)
- 4.8[スタンド含む5.0]
- 消費電力(W)
- 67[待機時/0.5]
- 最大出力(W)
- 実用(JEITA):10(5+5)
- 入力端子
- HDMI入力端子:2
- スピーカー
- 個数/2、種類/フルレンジ×2個 2ch
- 端子
- USB端子:1、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
- 画面サイズ
- 32V
- 出力端子
- ヘッドホン出力端子:1
- 画素数
- (水平×垂直)1920×1080
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 71
- バックライト
- LEDバックライト
- 放送方式
- 地上デジタル、BS・110度CSデジタル
- チューナー数
- 地上:2、BS・110度CS:2、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 73.3×44.2×7.8[スタンド含む73.3×46.7×18.8]