SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930

本体

SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930
SHB-500GY ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所) 76167930

ハンディブレンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76167930
品番
SHB-500GY
参考基準価格(税別)¥5,437販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。

セット内容
本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ
材質
本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS
質量(g)
約880(ブレンダー使用時)
定格
100V 50/60Hz
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×390(ブレンダー使用時)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2
回転数(回/分)
ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする