曜日別特売
SV-150KDP シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm SK(新潟精機) 76168219

SV-150KDP シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm SK(新潟精機) 76168219
SV-150KDP シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm SK(新潟精機) 76168219
SV-150KDP シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm SK(新潟精機) 76168219

シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76168219
品番
SV-150KDP
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
裏面は無地仕様となります。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。

用途
寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質
本体:SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
175
種類
目盛:上下段cm目
ピッチ(mm)
目盛:上段1、下段0.5
測定範囲(mm)
0-150
本体質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(mm)
長さ:±0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする