アーテック[学校教材・教育玩具]
ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
黄
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76184425
品番
2767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
インパクトのある長いフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの横長タイプのフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
色
黄
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
寸法(cm)
旗:W70×H30 旗竿:40(Φ8mm)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます