曜日別特売
- 巻けるFIT氷のう 冷感バージョン アルファックス 76185001

- 巻けるFIT氷のう 冷感バージョン アルファックス 76185001
- 巻けるFIT氷のう 冷感バージョン アルファックス 76185001
- 巻けるFIT氷のう 冷感バージョン アルファックス 76185001

巻けるFIT氷のう 冷感バージョン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード76185001品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手元にある氷や冷水をいれるだけでしっかり冷たい氷のうの完成。
保冷剤のように冷凍しておく必要がないので、熱いと感じたその時にすぐに使える。さらにカバーを濡らしてフリフリ振ると気化冷却効果で更に冷たい氷のうができる。
給水口が大きく氷が入れやすく、ぬるくなった水の入替時作業もラクラク。

材質内袋/ポリウレタン カバー/ポリエステル95%、ポリウレタン5%ブルーサイズ(cm)84.5×10首廻り(cm)43容量(cc)900
注意
※本品は冷却専用商品です。結露によって衣類や装着部分が濡れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする