曜日別特売

巻けるFIT氷のう 冷感バージョン

巻けるFIT氷のう 冷感バージョン - アルファックス巻けるFIT氷のう 冷感バージョン - アルファックス巻けるFIT氷のう 冷感バージョン - アルファックス

手元にある氷や冷水をいれるだけでしっかり冷たい氷のうの完成。
保冷剤のように冷凍しておく必要がないので、熱いと感じたその時にすぐに使える。さらにカバーを濡らしてフリフリ振ると気化冷却効果で更に冷たい氷のうができる。
給水口が大きく氷が入れやすく、ぬるくなった水の入替時作業もラクラク。

材質
内袋/ポリウレタン カバー/ポリエステル95%、ポリウレタン5%
サイズ(cm)
84.5×10
首廻り(cm)
43
容量(cc)
900
内容量
1個
注意
※本品は冷却専用商品です。結露によって衣類や装着部分が濡れることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185080-ミント
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
76185001-ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする