ユニット
保冷剤小
便利に使える保冷剤です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いタイプです。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
106-4900
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
180×95×26
質量(g)
350
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203031
HO-252
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください