曜日別特売
YJ2893 翠 ステンレス急須 横手 ヨシカワ 76187365

翠 ステンレス急須 横手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187365
品番
YJ2893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

丈夫で衛生的なステンレス製の急須。
保温性が高いので、あつあつのお茶を美味しく頂くことができます。
コロンとまぁるい本体は胴体と底面に継ぎ目のない仕様。
金物の町「燕市」でひとつひとつ丁寧に作られました。
陶器よりも軽く、落としても割れず、傷つきにくいのでお手入れが簡単。
ツヤ消し材のシンプルなデザインでスッキリ上品。

材質
本体/18-8ステンレス、ストレーナー/18-8ステンレス、ハンドル/18-8ステンレス・藤巻、ツマミ/ステンレス
質量(g)
265
容量(L)
0.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×110×90
注意
※籐巻きの部分を水に浸けないでください。水気が付いたらすぐに拭き取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする