ヨシカワ
シンク下スライド収納2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
3290 (パッケージ:3800)
2900
3290 (パッケージ:3800)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76188248
品番
1305697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンク下を有効活用。
スライド式なので、奥の物も取り出しやすいです。
油や醤油などの調味料ボトルも並べてキレイに整理できます。
天板はフラットなのでラックの上も有効活用できます。
天板に鍋なども置けます。
質量(g)
3290 (パッケージ:3800)
材質
本体・カゴ・浅カゴ/スチール(クロムメッキ)、天板・カゴ板・浅用カゴ板/ステンレス、スライド用チューブ/特殊ポリエチレン、脚ゴム/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:約270×450×370
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約255×435×355