曜日別特売
000DH3009 ゆでざる SELECT100 76189000

ゆでざる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189000
品番
000DH3009
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

同じ鍋で別々の素材をゆでるのに便利です。

材質
網、フレーム、柄/18-8ステンレススチール、フック/ステンレススチール
寸法(mm)
235×140×95
質量(g)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする