- 寸法(mm)
- スタンドなし 約1225.6 × 716.1 × 90.8、スタンドあり 約1231.6 × 770.5 × 273.7
- 質量(kg)
- スタンドあり 約10.3
- 消費電力(W)
- 113
- 液晶パネル
- 画面サイズ 55V型、バックライト LED、画素数 3840 × 2160、アスペクト比 16 : 9、応答速度 10 ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°
- 使用環境
- 温度:0~40℃、湿度:80%RH以下(結露がないこと)
- 付属品
- リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1本※MVU43CH07は本体にケーブルが繋がっております。
- 電源(V)
- AC 100~ 50/60Hz
- 機能
- プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10
- 対応メディア
- 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999
- 画面サイズ
- 55V型
- 画質
- 4K
- ワイヤレス通信
- Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0
- 保管環境
- 温度:-20~60℃、湿度:80%RH以下(結露がないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 121
- 待機電力(W)
- 0.5以下
- 音声出力
- スピーカー/10W+10W
- 入出力端子
- HDMI入力 3系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ)、ビデオ入力 1系統3.5mmミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1系統 3.5mmミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2系統 (USB 2.0)
- チューナー数
- 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2