TGK(東京硝子器械)
Fine透明減圧アダプタ直管中管付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76222853
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
種類
透明共通摺合せ
形状
直管 中管付
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76222853
-
02872764
330-13-82-88
F透明連結管減圧直管中管付
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
15,741
税込
¥
17,315
注文コードが変更になりました