ダンレックス
工事看板用LEDライト ソーラー看板SUN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76228261
品番
SKB-250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・スリム看板や、ブロー看板にも簡単に取り付け可能 ・使い勝手の良いソーラー式工事看板用照明
用途
・工事看板が電柱や壁に密着していても使用可能 ・従来製品よりも明るさがアップ ・自動省電力モード搭載で不点灯を防止 ・充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
仕様
【無日照】約7日(通常モード5日、省電力モード2日)(夜間のみ発光)
質量(g)
945
電源
太陽電池:5.0V×200mAh 二次電池:3.6V×2000mAh
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×220
機能
自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅装置付
LED
白3個
発光方式
点滅/点灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません