49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406

49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406
49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406
49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406
49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406
49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406
49098006 クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230406

クイックテープカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76230406品番49098006
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テープを素速く送りだし、軽い力で切り口をキレイにカットできるマスキングテープ専用のディスペンサーです。
スライダーを1回引く毎にマスキングテープを約2cm送りだすので、均一の長さで連続してカットできます。
テープを引っ張り自由な長さに引きだすことも可能。テープ幅6mm~15mmの様々なサイズが使用できます。
マグネットが内蔵されているため金属製のドアや棚、机の脚などに留めて保管することができます。
店舗やオフィスといったビジネス用途はもちろん、ご家庭でのキッチン冷蔵庫内や資料の整理整頓用のラベリング作成にも大変便利です。

素材
ポリカーボネート・ POM ・シリコン マグネット内蔵
※マスキングテープは付属していません 〔フック対応PET ・紙ケース入〕
対応
マスキングテープ
本体サイズ(mm)
H102×W58×D25
巻芯径(Φmm)
外径54以下、内径25以上
注意
※マスキングテープの幅6~15mm専用です。マスキングテープの内径が25mm未満、外径が54mmを超えるテープはご使用いただけません。
※粘着力の強いマスキングテープではテープの送り出し時にシワがよる場合があります。
※初回送り出しのときにテープにシワがよったり、ねじれることがあります。テープの送り出しとカットを2~3回繰り返すと正常にご使用いただけます。
※テープの出る長さは約2cmの設定ですが、テープの粘着力の影響やギアのかみ合わせのズレにより、誤差が生じる場合があります。
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器等に近づけないでください。
※壊れたり変形したときは使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-12
用途: 梱包作業時
卸売・小売業

手になじむサイズ・形状です。
白色が欲しかったのですが在庫切れだったので★4つです。
商品自体は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする