HI-540 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 76234220

HI-540 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 76234220
HI-540 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 76234220
HI-540 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 76234220
HI-540 コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 76234220

コンクリート・モルタル水分計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76234220
品番
HI-540
参考基準価格(税別)¥168,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

小型・軽量のハンディタイプ
Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理
バックライト付き液晶画面で暗所にも
ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム

オプション
データロガーソフト「HDL-02」、スマホアプリ「COMOラボ」
測定範囲
コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100
電源
電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式
高周波容量式(20MHz)
消費電力
350mW
表示方式
デジタル(LCD)
測定対象
コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする