※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
NSVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び・寸法S1
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
20
寸法S1(mm)
5
注文コード
76238714
品番
20×A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,620
寸法Db(Φmm)
90
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
508.0
寸法dm(mm)
499.0
下穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
50
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
12.8
種類
Vプーリー
呼び
20
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。