※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカゲル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(800個) 質量(g)10 注文コード76240064 品番SP-10g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,380
この商品は質量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

JISZO701に適合したシリカゲルを使用。
食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。
純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。
スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。

質量(g)10 本体寸法(mm)60×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする