※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカゲル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(250個) 注文コード 76240089 品番 SP-30g
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

JISZO701に適合したシリカゲルを使用。
食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。
純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。
スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。

質量(g)30 本体寸法(mm)70×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする