※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245407
品番
224 × 3V-3
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
15
寸法S1(mm)
22
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
222.8
寸法l(mm)
60
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
3V
溝数
3
質量(kg)
6.9
最大軸穴径(mm)
55
総幅(mm)
60
GD
2
(kgf・m
2
)
0.144
呼び径de
224
不つり合い質量許容値(g)
6.9