カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245513
品番
100 × 3V-3
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
10
ボス径db(mm)
75
寸法dm(mm)
98.8
寸法l(mm)
48
下穴径d(Φmm)
15
溝の形
3V
溝数
3
質量(kg)
2.2
最大軸穴径(mm)
42
総幅(mm)
48
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0089
呼び径de
100
不つり合い質量許容値(g)
2.2