※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245644
品番
315 × 3V-3
参考基準価格(税別)
¥24,930
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法S1(mm)
27
ボス径db(mm)
110
寸法dm(mm)
313.8
寸法l(mm)
65
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
3V
溝数
3
質量(kg)
11.5
最大軸穴径(mm)
60
総幅(mm)
65
GD
2
(kgf・m
2
)
0.480
呼び径de
315
不つり合い質量許容値(g)
11.5