※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245687
品番
500 × 3V-3
参考基準価格(税別)
¥48,220
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
18
寸法S1(mm)
32
ボス径db(mm)
120
寸法dm(mm)
498.8
寸法l(mm)
70
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
3V
溝数
3
質量(kg)
19.8
最大軸穴径(mm)
60
総幅(mm)
70
GD
2
(kgf・m
2
)
2.43
呼び径de
500
不つり合い質量許容値(g)
19.8