深型ボール フラットエッジ トレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード76245829品番71518
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,804
販売価格(税別)
1,640

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。
注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。
フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。
ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。

サイズ(cm)18深さ(mm)13板厚(mm)0.8外径(Φmm)214容量(L)0.8材質SUS304(18-8ステンレス)
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする