※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
160
注文コード
76250334
品番
STB 160 × 3V-2
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
12.3
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
158.8
長さl(mm)
40
溝数
2
総幅(mm)
40
溝の形
3V
呼び径de
160