※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
800
注文コード
76255977
品番
STB-IS 800 × B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,260
この商品は
ddデータム径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
46.6
ddデータム径(Φmm)
800
de外径(Φmm)
807
リム幅w(mm)
63
ハブdb(mm)
170
ハブl(mm)
80
寸法S1(mm)
17
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
15.4
適合ブッシング
11055
不つり合い質量許容値(g)
46.6