MUCF202 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCF202 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258411 MUCF202 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258411 MUCF202 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258411

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76258411 品番MUCF202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,730
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法A4(mm)43 寸法A6(mm)8 寸法B(mm)31 寸法J(mm)64 寸法L(mm)86 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)15 形状角フランジ形ユニット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131932
2017-05-24
用途:
食品搬送コンベアの軸受
株式会社大西食品 様

スープ搬送コンベアの軸受に使用、水が掛かる場所なのでステンレス製に変更、耐久性がが全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする