※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76258436
品番
MUCF211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,200
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
43
寸法A0(mm)
58.47
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
25
寸法A4(mm)
-
寸法A6(mm)
-
寸法B(mm)
55.6
寸法J(mm)
130
寸法L(mm)
162
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
22.2
軸径(Φmm)
55
形状
角フランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方