画像準備中

ゼテックスプラス耐熱手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76290315 品番 2100014
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,910
販売価格(税別)
28,100

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ノンアスベスト製品です。

タイプ手袋 長さ(mm)580 入数(双)1 機能耐熱性 全長(cm)58 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
注意
※耐熱性能は繊維自体の耐熱性であり断熱性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする