TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
ラボジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76298478
品番
1520010
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
高さの微調節も可能。
タイプ
スイスボーイ
天板寸法(mm)
120×140
伸縮範囲(mm)
60〜243
最大荷重(kg)
50
色
レッド
仕様
最大荷重は天板の中心での質量
材質
アルミニウム