画像準備中

熱収縮チューブFEP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76312173 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,831
販売価格(税別)
2,574
No.025 収縮前内径(Φmm)3.0 収縮後内径(Φmm)2.3 仕様被覆するものにかぶせて、100℃〜200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25〜30%です。 材質FEP 収縮温度100〜200℃ 収縮率(%)約25〜30(150℃・円周方向) チューブ長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする