画像準備中

AED標識

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)225×300×1 注文コード76316529 品番AED-4
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,503
販売価格(税別)
1,366
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

AEDは事故や病気等で心停止になり、ポンプ機能を果たさなくなった心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す装置です。
突然の心停止の多くは「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれんによります。心臓のけいれんによりポンプ機能が失われると全身へ血液を送ることが出来なくなり、心停止後1分遅れるごとに救命率は10%も低下し、5分が経過すると救命率は50%まで下がります。
心停止等の急を要する時に一刻も早い除細動を行う為にも「AED」の所在を示すための標識板です。

寸法(mm)225×300×1 材質PET 仕様ラミネート加工3mmΦ穴×4 表示内容AED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする