PPバット No.0 190×125×24H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76317396品番-
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

豊富なサイズの樹脂バットです。

容量(L)0.35外形寸法(mm)190×125×24H底内寸法(mm)161×92×22H板厚(mm)2材質PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする