画像準備中

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 内径(Φインチ)7/16(11.11) 内径(Φmm)11.11 外径(Φインチ)9/16(14.29) 外径(Φmm)14.29 注文コード76320074 品番AAG00032
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,690
販売価格(税別)
57,900
この商品は内径・外径など51種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φインチ)7/16(11.11) 外径(Φインチ)9/16(14.29) 内径(Φmm)11.11 外径(Φmm)14.29 TGK品番710-17-06-08 長さ(m)15 脆化温度(℃)-37 比重1.26 主な用途ガソリン・潤滑油・インクの移送 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)12.5 圧縮永久歪(%)65 吸水率(%)0.49 伸長率(%)312 硬度(ショア A)57
注意
※食品衛生法には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする