サンゴバン
サンゴバンの 研究関連用品・実験用必需品
サンゴバンの チューブ/ホース類
サンゴバンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(Φインチ)
1/2(12.70)
内径(Φmm)
12.70
外径(Φインチ)
3/4(19.05)
外径(Φmm)
19.05
注文コード
76320099
品番
AAG00038
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φインチ)
1/2(12.70)
外径(Φインチ)
3/4(19.05)
内径(Φmm)
12.70
外径(Φmm)
19.05
TGK品番
710-17-06-10
色
黄
長さ(m)
15
脆化温度(℃)
-37
比重
1.26
主な用途
ガソリン・潤滑油・インクの移送
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
12.5
圧縮永久歪(%)
65
吸水率(%)
0.49
伸長率(%)
312
硬度(ショア A)
57
注意
※食品衛生法には適合しません。