TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ラボジャッキ
シリコンゴム付ジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76324466
品番
6406836
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)
27
揚程(mm)
75〜250
材質
本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
寸法(mm)
200×200(上板×下板)