最小表示(g)0.01
繰返し性0.01g
直線性0.02g
風袋引き範囲0〜ひょう量まで
安定時間(秒)1以内
測定項目重量、個数、%、チェック
通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm
本体寸法(mm)230×204×70
電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)
稼働時間(時間)270
その他赤外線センサー1ヶ所、積み重ね保管可能
校正分銅200g付
質量(kg)1
種類電子天秤
ひょう量(g)220
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)145
計量皿形状丸