画像準備中

コンパクト電子天びん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76350664 品番 NVT4201JP
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
最小表示(g)0.1 繰返し性0.2g 直線性0.2g 風袋引き範囲0〜ひょう量まで 安定時間(秒)1以内 測定項目重量、個数、%、チェック 通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 計量皿寸法(mm)230×174 本体寸法(mm)240×250×74 電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間)270 その他赤外線センサー1ヶ所 校正分銅別売り 質量(kg)1.5 種類電子天秤 ひょう量(g)4200 表示形式デジタル 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする