画像準備中

FTnewニトリル手袋PFライトホワイト 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76355178 品番 FT-2010-L
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
指先にエンボス加工を施しています。
裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。

サイズL 材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 全長(cm)24 ホワイト 適合食品衛生法 厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部) 寸法(mm)0.06±0.02(裾部) タイプ左右兼用 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする