画像準備中

ニトリルタフィー100PFロング 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76355485 品番 997 L
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,082
販売価格(税別)
4,620

純水洗浄を施した、クラス100対応品。
クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。
ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。

サイズL 材質ニトリルゴム 粉有無パウダーフリー 入数(枚)100 全長(cm)30 クラス100対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする