マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
ソーラー チャージコントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76385996
品番
MXH-20-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!
電源(V)
12/24兼用
制御方式
PWM
最大入力電流(A)
20
設置場所
室内
タイプ
標準型
保証期間
1年
最大入力電圧
41V