マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
ソーラー チャージコントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76386014
品番
MXH-10WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
電圧(V)
12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)
回路方式
PWM
入力電圧(V)
最大50
最大入力電流(A)
10
寸法(mm)
75×77×23
質量(g)
210